FONESTAR - Cable blindada 2 conductor LSZH negro (rollo 100m)

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Cable blindada 2 conductor LSZH negro (rollo 100m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CA-90-NEZH

Ref.Sonepar

282386

EAN

8422521640398

Cables micrófono/línea. Características: Cable con cubierta en material LSZH para instalaciones según RBT en locales públicos. Cable OFC blindado de 2 conductores trenzados para micrófonos. Cubierta estructural de papel e hilos de algodón. Especial para líneas balanceadas Cubierta exterior: 6mm Ø, TPE negro Blindaje: 96 hilos de Cu de 0'12mm Ø con un 85% de cobertura trenzada 2 Cables: Cubierta de conductor: 1'8mm Ø, PE transparente o rojo Conductor: 30 hilos de Cu de 0'12mm Ø (22 AWG) Rollo 100 m

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR