FONESTAR - Cable coaxial LSZH RG59U 75Ohm 6mm (rollo 200m)

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Cable coaxial LSZH RG59U 75Ohm 6mm (rollo 200m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CE-72ZH

Ref.Sonepar

699357

EAN

8422521640404

Cables A/V. Características: Cable con cubierta en material LSZH para instalaciones según RBT en locales públicos Cable coaxial RG-59U para vídeo, 75 ?. Especial para distribución de señal de vídeo, prolongaciones de antenas, conexiones de vídeo, etc. Cubierta exterior: 6mm Ø, TPE negro Blindaje: 112 hilos de Cu de 0'12mm Ø con un 85% de cobertura trenzada Cubierta de conductor: 3'7mm Ø, PE transparente Conductor: 1 hilo de CCS de 0'64mm Ø (22 AWG) Rollo 200 m

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR