FONESTAR - Cable óptico HDMI 2.0 de alta calidad y contactos dorados 30 metros

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Cable óptico HDMI 2.0 de alta calidad y contactos dorados 30 metros

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HDMI-UHD-COPT30

Ref.Sonepar

622915

EAN

8422521004732

Cable óptico HDMI 2.0 de alta calidad y contactos dorados 30 metros. Cable óptico HDMI 2.0 Conversor óptico integrado, sin necesidad de configuración ni alimentación externa. Evita las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, habituales en los tradicionales cables de cobre. Permite transmitir la señal HDMI a 30 metros de distancia, sin pérdida de señal. Compatible con HDMI 2.0 y retrocompatible con todas las versiones anteriores. Soporta una resolución UHD de 4K@60Hz y un ancho de banda de hasta 18 Gbps. También es compatible con HDR (alto rango dinámico), lo cual ofrece relaciones de contraste más altas y colores más vivaces, CEC que permite el control de ambos dispositivos desde un solo mando a distancia, y ARC (canal de retorno de audio).

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR