FONESTAR - Cable SVGA 8+3 conductor 8,5mm (rollo 100m)

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Cable SVGA 8+3 conductor 8,5mm (rollo 100m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CE-78

Ref.Sonepar

107049

EAN

8422521640374

Cables VGA. Características: Cable OFC profesional blindado para conexiones VGA de 3 Cables RGB blindados individualmente, 8 Cables de conmutación y drenaje Especial para conexión de monitores, proyectores, etc. Cubierta exterior: 8mm Ø, PVC negro Blindaje: 110 hilos de aluminio de 0'12mm Ø trenzados y cinta de aluminio mylar Drenaje: 7 hilos de Cu de 0'12mm Ø 3 Cables RGB: Cubierta exterior: 2'6mm Ø, PVC rojo, verde o azul Blindaje: 45 hilos de Cu de 0'1mm Ø en espiral Cubierta de conductor: 1'6mm Ø, PVC rojo, verde o azul Conductor: 7 hilos de Cu de 0'12mm Ø 8 Cables de conmutación: Cubierta de conductor: 0'7mm Ø, PVC morado, azul, blanco, gris, naranja, rojo, rosa y amarillo Conductor: 7 hilos de Cu de 0'12mm Ø Rollo 100 m

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR