FONESTAR - Capsula omnidireccional ajustable abatible Jack 1,5mm

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Capsula omnidireccional ajustable abatible Jack 1,5mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FCM-960

Ref.Sonepar

191025

EAN

8422521291149

Micrófono de cabeza manos libres para sistemas inalámbricos o en. Entradas: de micrófono de condensador electret. Diseño elegante en acero inoxidable rígido. Abatible. Características: Cápsula de condensador electret omnidireccional. Para equipos inalámbricos o en. Entradas: de micrófono de condensador electret. color carne. Ajustable y abatible. Respuesta 20-20.000 Hz Sensibilidad -44 dB ±3 dB (V/Pa) Impedancia 2.200 ? alimentación 1'5V CC Cable 1 m ConectorES Jack 3'5mm mono con rosca, color carne MATERIAL Acero inoxidable rígido Accesorios Espuma quitavientos OPCIONAL Conexiones especiales para transmisores inalámbricos de petaca de otras marcas. CONSULTEN COMPATIBILIDAD Para sistema inalámbrico FONESTAR mod. MSH-135 o transmisor inalámbrico de petaca mod. MSHT-45P

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR