FONESTAR - Capsula unidireccional ajustable Jack 3,5mm carne

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Capsula unidireccional ajustable Jack 3,5mm carne

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FCM-900

Ref.Sonepar

637585

EAN

8422521290975

Micrófonos de cabeza manos libres para sistemas inalámbricos o en. Entradas: de micrófono de condensador electret. Diseño elegante y discreto (color carne) en acero inoxidable flexible y fácilmente moldeable. Características: Cápsula de condensador electret unidireccional de alta calidad con excepcional baja realimentación y dimensiones especialmente reducidas. Para equipos inalámbricos o en. Entradas: de micrófono de condensador electret. color carne. Tamaño ajustable. Respuesta 70-16.000 Hz Sensibilidad -47 dB ±3 dB (V/Pa) Impedancia 1.400 ? alimentación 1 a 10V CC Cable 1 m ConectorES Jack 3'5mm mono 90º color carne MATERIAL Acero inoxidable, flexible y fácilmente moldeable Accesorios Espuma quitavientos OPCIONAL Conexiones especiales para transmisores inalámbricos de petaca de otras marcas. CONSULTEN COMPATIBILIDAD Para sistema inalámbrico FONESTAR mod. MSH-135 o transmisor inalámbrico de petaca mod. MSHT-45P

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR