FONESTAR - Columna sonorización 15W 6 altavoz 2" gris - FCS-16

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Columna sonorización 15W 6 altavoz 2" gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FCS-16

Ref.Sonepar

351584

EAN

8422521130226

Columnas para sonorización formato estilizado, tamaño compacto con un reducido impacto visual. Excelentes prestaciones acústicas, gran calidad de sonido y directividad que permite dirigir el sonido a la zona de audiencia. Construidas en aluminio y con Altavoces de 2 resistentes a la humedad. Características: Columna de sonido con transformador de línea 100V y baja Impedancia. Gran calidad de sonido y reducido impacto visual. Potencia 15 W Altavoces 6 de 2 Respuesta 152-20.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 670 ? (15 W) 1.000 ? (10 W) 2.000 ? (5 W) 4.000 ? (2'5 W) Baja Z: 8 ? Sensibilidad 88 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 130° H x 55° CONMUTADORES Selector W en alta Z, baja Z y off ConectorES Terminales roscados MATERIAL Aluminio anodizado color gris Medidas 7 x 46'7 x 9 cm fondo peso 2'2 kg Accesorios Soportes de sujeción orientables

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR