FONESTAR - Columna sonorización 20W 12 altavoz 2" gris

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Columna sonorización 20W 12 altavoz 2" gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FCS-21

Ref.Sonepar

351586

EAN

8422521130233

Columnas para sonorización formato estilizado, tamaño compacto con un reducido impacto visual. Excelentes prestaciones acústicas, gran calidad de sonido y directividad que permite dirigir el sonido a la zona de audiencia. Construidas en aluminio y con Altavoces de 2 resistentes a la humedad. Características: Columna de sonido con transformador de línea 100V y baja Impedancia. Gran calidad de sonido y reducido impacto visual. Potencia 20 W Altavoces 12 de 2 Respuesta 152-20.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 500 ? (20 W) 670 ? (15 W) 1.000 ? (10 W) 2.000 ? (5 W) Baja Z: 8 ? Sensibilidad 89 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 140° H x 30°V CONMUTADORES Selector W en alta Z, baja Z y off ConectorES Terminales roscados MATERIAL Aluminio anodizado color gris Medidas 7 x 83'6 x 9 cm fondo peso 3'5 kg Accesorios Soportes de sujeción orientables

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR