FONESTAR - Comprobador conexión RJ-45 / 11 / 12

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Comprobador conexión RJ-45 / 11 / 12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCAT-8

Ref.Sonepar

163432

EAN

8422521020916

Comprobador de conexiones RJ-45, RJ-11 y RJ-12. Características: Comprobador de conexiones RJ-45, RJ-11 y RJ-12 Compuesto por 1 emisor y 1 receptor Permite comprobar la continuidad y los Conectores de los Cables de telefonía y de voz y datos (Cat 5e/6) Modo de comprobación normal y lento ConectorES RJ-45, RJ-11 y RJ-12 INDICADORES Indicadores luminosos de comprobación alimentación 1 pila 6LR61 de 9V Medidas Emisor: 66 x 30 x 105mm fondo Receptor: 38 x 30 x 105mm fondo peso 0'2 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR