FONESTAR - Conexión HDMI macho-macho 28AWG 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7908-10
Ref.Sonepar
166394
EAN
8422521450867
Conexión HDMI. Conector A HDMI macho Conector B HDMI macho Características: Conexión HDMI A/V digital. Con ferritas supresoras de interferencias en ambos extremos y contactos dorados. Compatible con 4k x 2k, Full HD 1080p, Full 3D, alta velocidad de transferencia de datos con ethernet y canal de retorno de audio. 28 AWG longitud 10 m
Un producto de FONESTAR
Descubra la serie FONESTAR