Fin de vida

FONESTAR - Conexión HDMI macho-macho 28AWG 3m

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Conexión HDMI macho-macho 28AWG 3m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7908-3

Ref.Sonepar

171785

EAN

8422521451031

Conexión HDMI. Conector A HDMI macho Conector B HDMI macho Características: Conexión HDMI A/V digital. Con ferritas supresoras de interferencias en ambos extremos y contactos dorados. Compatible con 4k x 2k, Full HD 1080p, Full 3D, alta velocidad de transferencia de datos con ethernet y canal de retorno de audio. 28 AWG longitud 3 m

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR