Fin de vida

FONESTAR - Conexión VGA D15-D15 macho-hembra 15m

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Conexión VGA D15-D15 macho-hembra 15m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7818-15

Ref.Sonepar

220128

EAN

9999902970089

Conexión VGA. Conector A D 15 macho Conector B D 15 macho Características: Conexión SVGA para monitores, proyectores, etc. con Cable de alta calidad y ferritas supresoras de interferencias en ambos extremos longitud 15 m

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR