FONESTAR - Conexión VGA D15-D15 macho-hembra 20m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7818-20
Ref.Sonepar
169844
EAN
8422521450850
Conexión VGA. Conector A D 15 macho Conector B D 15 macho Características: Conexión SVGA para monitores, proyectores, etc. con Cable de alta calidad y ferritas supresoras de interferencias en ambos extremos longitud 20 m
Un producto de FONESTAR
Descubra la serie FONESTAR