FONESTAR - Conexión VGA D15-D15 macho-macho desmontable 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7817-10
Ref.Sonepar
129521
EAN
8422521450966
Conexión VGA. Conector A D 15 macho desmontable Conector B D 15 macho desmontable Características: Conexión SVGA para monitores, proyectores, etc. con Cable de alta calidad y Conectores metálicos desmontables para instalaciones longitud 10 m
Un producto de FONESTAR
Descubra la serie FONESTAR