FONESTAR - Conexión VGA D15-D15 macho-macho desmontable 5m - 7817-5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7817-5
Ref.Sonepar
351445
EAN
8422521450874
Conexión VGA. Conector A D 15 macho desmontable Conector B D 15 macho desmontable Características: Conexión SVGA para monitores, proyectores, etc. con Cable de alta calidad y Conectores metálicos desmontables para instalaciones longitud 5 m
Un producto de FONESTAR
Descubra la serie FONESTAR