FONESTAR - CONVERTIDOR HDMI-VGA CABLE USB 0,75W

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - CONVERTIDOR HDMI-VGA CABLE USB 0,75W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FO-410

Ref.Sonepar

306519

EAN

8422521403078

Convertidor de HDMI a VGA. Tamaño compacto indicado para ordenadores portátiles. alimentación mediante Cable USB. Características: Convertidor de HDMI a VGA. Tamaño compacto indicado para ordenadores portátiles. Permite la conexión de un reproductor a una pantalla o proyector con entrada VGA. Convierte la señal HDMI en una señal VGA y audio estéreo. Resolución máxima 1080p (1920 x 1080). Ancho de banda del amplificador de HDMI 1'65 Gbps/165 MHz por canal (6'75 Gbps todos los canales). Entradas: 1 HDMI macho Conector dorado Salidas 1 VGA 1 Vpp (DDC 5 Vpp TTL) 1 auxiliar, 2 x RCA FORMATOS ADMITIDOS 480i 50/60 Hz, 576i 50/60 Hz, 480p 50/60 Hz, 576p 50/60 Hz, 720p 50/60 Hz, 1080i 50/60 Hz, 1080p 50/60 Hz alimentación Mediante Cable USB, 0'75 W Medidas 90 cm peso 0'1 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR