FONESTAR - Difusor exponencial redondo RD diámetro 41cm 1,5kg gris

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Difusor exponencial redondo RD diámetro 41cm 1,5kg gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RD-165

Ref.Sonepar

238240

EAN

8422521270311

Difusores exponenciales, serie RD construidos en aluminio. Adecuados para todo tipo de instalaciones de megafonía interior y exterior en grandes espacios. Con rosca estándar de 1 3/8 para utilizar junto a los motores de alta Potencia serie RM. Características: Difusor exponencial con rosca estándar 1 3/8 para motor. ÁNGULO COBERTURA 110° MATERIAL Aluminio color Aluminio (RAL 9006) Medidas 41 cm Ø x 30 cm fondo peso 1'5 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR