FONESTAR - Distribuidor audio 10 salida frontal con control volumen

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Distribuidor audio 10 salida frontal con control volumen

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FDT-110F

Ref.Sonepar

608700

EAN

8422521141574

Distribuidor de audio 10 Salidas frontales con control independiente de volumen en cada una. Especial para salas de prensa. Características: Distribuidor de audio 1 entrada mono a 10 Salidas mono frontales. Control de volumen independiente de cada salida. Especial para salas de prensa. Entradas: 1 línea balanceada, XLR 225 mV máximo 1 línea balanceada, XLR 225 mV máximo con Cable de 30 cm Salidas 10 líneas balanceadas, XLR 1V máximo. Controles: Volumen por salida Indicador luminoso de encendido Respuesta 20-20.000 Hz DISTORSIÓN Armónica: < 0'02 % RELACIÓN SEÑAL RUIDO > 106 dB alimentación 230/115 VCA, 184 W Medidas 483 x 88 x 85mm fondo. 2 U rack 19 peso 3'1 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR