FONESTAR - Distribuidor audio 10 salida monofásico 5 salida estéreo - FDT-112

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Distribuidor audio 10 salida monofásico 5 salida estéreo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FDT-112

Ref.Sonepar

784078

EAN

8422521141406

Distribuidor de audio 10 Salidas mono y 5 Salidas estéreo. Distribuye la señal de audio en sistemas de sonido, distribuidores de prensa, etc. Características: Distribuidor de audio 1 entrada mono a 10 Salidas mono o 1 entrada estéreo a 5 Salidas estéreo. Indicadores luminosos de nivel de entrada. Entradas: 2 líneas balanceadas, combo (XLR y jack 6'3mm) 15.000 ? 775 mV Salidas 10 líneas balanceadas, XLR 600 ? 775 mV 2 líneas balanceadas de salida de enlace, XLR 600 ? 775 mV. Controles: Volumen por salida Selector de modo de funcionamiento: mono, estéreo Desconexión de tierra GND lift Respuesta 20-20.000 Hz DISTORSIÓN Armónica: < 0'05% RELACIÓN SEÑAL/RUIDO > 90 dB alimentación 230 VCA, 10 W máximo Medidas 482 x 44'5 x 220mm fondo. 1 U rack 19 peso 2'6 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR