FONESTAR - Distribuidor HDMI 1,4V 1 entrada 4 salida

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Distribuidor HDMI 1,4V 1 entrada 4 salida

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FO-554

Ref.Sonepar

351619

EAN

8422521403276

Distribuidor HDMI 1 x 4 (1 entrada x 4 Salidas), 4k x 2k, Full HD 1080p, Full 3D. Resolución máxima hasta 4k x 2k, compatible con todos los formatos 3D. Instalación rápida y fácil de usar. Características: Distribuidor amplificador HDMI 1x4. Compatible con 4k x 2k, Full HD 1080p, Full 3D. Ancho de banda 3'4 Gbps/340 MHz. Entradas: 1 HDMI hembra Conector dorado Salidas 4 HDMI hembra Conectores dorados. Controles: Botón de reseteo de distribuidor INDICADORES Indicador luminoso de encendido Indicadores luminosos de Salidas alimentación 5V CC, 2 A con adaptador incluido Medidas 82 x 18 x 58mm fondo peso 0'1 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR