FONESTAR - Estación llamada ZS-2000-EN EN-54

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Estación llamada ZS-2000-EN EN-54

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZS-200M

Ref.Sonepar

351894

EAN

8422521081337

Micrófono con selector de zonas ZS-200M para avisos de voz, envío de mensajes y control de la unidad ZS-2000M, conexión directa o a través de la red local (LAN). Manejo mediante pantalla táctil con un entorno sencillo para el usuario. Configuración flexible de las teclas en pantalla: selección de zonas con diferentes botones, nombre de las zonas, grupos, envío de mensajes, etc. Características: Micrófono con selector de zonas para sistema de megafonía y alarma por voz EN 54. Pantalla táctil TFT en color de 4'3 . Configuración flexible de las teclas en pantalla. Certificado con la norma EN 54-16. Altavoz incorporado, para monitorizado de zonas o intercomunicación con otro micrófono ZS-200M. Conexión directa con la unidad de control ZS-2000M o a través de la red local (LAN). Conexión de hasta 20 micrófonos. alimentación 12/24V CC, 2/1 A con adaptador incluido

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR