FONESTAR - ET.POT.MEGAF.2C SAL.100V O 70V INST.MEGAF.2x135W RMS Ó 1 X 150 W RMS(UN SOLO CAN

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - ET.POT.MEGAF.2C SAL.100V O 70V INST.MEGAF.2x135W RMS Ó 1 X 150 W RMS(UN SOLO CAN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FSD-2150E

Ref.Sonepar

608710

EAN

8422521003872

Etapa de potencia de megafonía de 2 canales salida de 100V o 70V para instalaciones de megafonía 2x135W RMS ó 1 x 150 W RMS (con un solo canal). Etapa de potencia de megafonía multicanal con salida de línea 100 V. Etapa de gran potencia en solo 1 U de rack. Especial para instalaciones de megafonía con altavoces de 100 V o 70 V. Amplificador clase D de alta eficiencia y gran fiabilidad gracias a los circuitos de protección con bajo mantenimiento. Conectores euroblock, seguros y de fácil conexión. Compatibilidad con DANTE mediante el modelo opcional FSD-22D. Gran calidad de sonido y bajo ruido. Peso reducido. Sistemas multizona de megafonía e hilo musical con altavoces de línea de 100 V o 70 V.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR