FONESTAR - ET.POT.MEGAF.4 CAN.SAL.100 V O 70 V INST.MEGAF.4x400W RMS Ó 2 X 480 W RMS(UN SOL

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - ET.POT.MEGAF.4 CAN.SAL.100 V O 70 V INST.MEGAF.4x400W RMS Ó 2 X 480 W RMS(UN SOL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FSD-4500E

Ref.Sonepar

784076

EAN

8422521001045

Etapa de potencia de megafonía de 4 canales salida de 100 V o 70 V para instalaciones de megafonía 4x400W RMS ó 2 x 480 W RMS (con un solo canal de los canales A/B o C/D). Etapa de potencia de megafonía multicanal con salida de línea 100 V. Etapa de gran potencia en solo 1 U de rack. Especial para instalaciones de megafonía con altavoces de 100 V o 70 V. Amplificador clase D de alta eficiencia y gran fiabilidad gracias a los circuitos de protección con bajo mantenimiento. Conectores euroblock, seguros y de fácil conexión. Gran calidad de sonido y bajo ruido. Peso reducido. Sistemas multizona de megafonía e hilo musical con altavoces de línea de 100 V o 70 V.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR