FONESTAR - Etapa potencia estéreo

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Etapa potencia estéreo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SA-204

Ref.Sonepar

642747

EAN

8422521141635

Etapas de Potencia profesionales estéreo de alta calidad, gran estabilidad y fiabilidad. Características: Etapa de Potencia profesional estéreo. Potencia Modo estéreo: 150 + 150 W RMS a 4 ? 100 + 100 W RMS a 8 ?. Funciones: Ventilación forzada Indicadores luminosos de encendido, Protección y pico de señal PROTECCIONES 3 circuitos: temperatura, cortocircuito y sobrecarga. Controles: Volumen por canal Desconexión de tierra GND lift. Entradas: 2 líneas auxiliares desbalanceadas, jack 6'3mm y RCA, 20.000 ? 0'77V Respuesta 10-50.000 Hz DISTORSIÓN Armónica: < 0'05 % FACTOR DE AMORTIGUACIÓN > 150 RELACIÓN SEÑAL/RUIDO > 85 dB DIAFONÍA > 70 dB VELOCIDAD DE CAMBIO 20 V/µs Salidas Altavoces: 4-8 ? estéreo, jack 6'3mm mono, terminales roscados y bananas o Conector de altavoz alimentación 230/115 VCA, 700 W máximo Medidas 483 x 89 x 350mm fondo 2 U rack 19 peso 8'2 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR