FONESTAR - Etapa potencia estéreo con indicador luminoso

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Etapa potencia estéreo con indicador luminoso

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SA-606

Ref.Sonepar

225050

EAN

8422521141642

Etapas de Potencia profesionales estéreo de alta calidad, gran estabilidad y fiabilidad. Características: Etapa de Potencia profesional estéreo. Potencia ESTÉREO Modo estéreo: 400 + 400 W RMS a 4 ? 300 + 300 W RMS a 8 ?. Funciones: Ventilación forzada Indicadores luminosos de encendido, Protección y pico de señal PROTECCIONES 3 circuitos: temperatura, cortocircuito y sobrecarga. Controles: Volumen por canal Desconexión de tierra GND lift. Entradas: 2 líneas auxiliares desbalanceadas, jack 6'3mm y RCA, 20.000 ? 0'77V INDICADORES Indicadores luminosos de encendido, Protección y pico de señal Respuesta 10-50.000 Hz DISTORSIÓN Armónica: < 0'05 % FACTOR DE AMORTIGUACIÓN > 150 RELACIÓN SEÑAL/RUIDO > 90 dB DIAFONÍA > 70 dB VELOCIDAD DE CAMBIO 30 V/µs Salidas Altavoces: 4-8 ? estéreo, jack 6'3mm mono, terminales roscados y bananas o Conector de altavoz alimentación 230/115 VCA, 1.000 W máximo Medidas 483 x 89 x 350mm fondo 2 U rack 19 peso 12 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR