FONESTAR - ETAPA POTENCIA MONOCANAL 700W

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - ETAPA POTENCIA MONOCANAL 700W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FS-2601E

Ref.Sonepar

351639

EAN

8422521091343

Etapa de Potencia 700 W máximo, 600 W RMS con salida de Altavoces de 4 y 8 ?, línea 100 y 70 V. Características: Etapa de Potencia mono Potencia 700 W máximo, 600 W RMS Respuesta 50-22.000 Hz ±3 dB DISTORSIÓN Armónica: < 0'5%. Entradas: 1 línea auxiliar balanceada, XLR y jack 6'3mm 20.000 ?, 1V Salidas 1 línea auxiliar balanceada, XLR y jack 6'3mm. Funciones: Ventilación forzada con velocidad variable con la temperatura ComPresión automática de señal de entrada Indicadores luminosos de temperatura, Protección, pico de señal y señal de salida PROTECCIONES 3 circuitos: temperatura, cortocircuito y sobrecarga. Controles: Tono: graves, medios y agudos ±12 dB Volumen general Impedancia 4 y 8 ? y líneas 100 y 70 V, terminales roscados y bananas alimentación 230 VCA, 1.000 W máximo Fusible rearmable 6 A Medidas 483 x 89 x 435mm fondo. 2 U rack 19 peso 17'5 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR