FONESTAR - ETAPA POTENCIA ZS-2000-EN 1X500W EN-54

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - ETAPA POTENCIA ZS-2000-EN 1X500W EN-54

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZS-1500

Ref.Sonepar

351892

EAN

8422521081290

Etapa de Potencia digital para sistema de megafonía y alarma por voz EN 54, 500 W, con transformador de salida para línea 100 y 70 V. Características: Etapa de Potencia digital de 1 canal de 500 W, línea 100 y 70 V. Certificado con la norma EN 54-16. Entrada de audio y control RJ-45 para conexión con la unidad de control ZS-2000M. Indicadores frontales generales (alimentación, batería y señal de entrada) y de estado (temperatura y sobrecarga). Supervisión mediante la unidad de control ZS-2000M. Formato 2 U rack 19 . alimentación 100-240 VCA, 700 W y 24V CC, 10 A

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR