FONESTAR - ETAPA POTENCIA ZS-2000-EN 4X125W EN-54 - ZS-4125

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - ETAPA POTENCIA ZS-2000-EN 4X125W EN-54

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZS-4125

Ref.Sonepar

882968

EAN

8422521081382

Etapa de Potencia digital para sistema de megafonía y alarma por voz EN 54, de 4 canales (4 x 125 W), con transformador de salida para línea de 100 y 70 V. Características: Etapa de Potencia digital de 4 canales de 125 W, línea 100 y 70 V. Certificado con la norma EN 54-16. 2. Entradas: de audio y control RJ-45 para conexión con la unidad de control ZS-2000M. Indicadores frontales generales (alimentación, batería y señal de entrada) y de estado (temperatura y sobrecarga). Supervisión mediante la unidad de control ZS-2000M. Formato 2 U rack 19 . alimentación 100-240 VCA, 700 W y 24V CC, 10 A

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR