FONESTAR - Extensión HDMI por cable Cat 6 UHD 4K@60Hz HDMI 2.0 HDCP 2.2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7940XT-UHD
Ref.Sonepar
820018
EAN
8422521004961
Extensión HDMI por cable Cat 6 UHD 4K@60Hz HDMI 2.0 HDCP 2.2. Extensión HDMI por cable Cat 6 Aumenta la distancia de transmisión de señales HDMI UHD 4K@60Hz y FULL HD 1080 p hasta 70 m mediante cable Cat 6. La utilización de cables Cat 6 facilita el paso del cable por tubos y paredes, disminuyendo la dificultad y tiempo necesario en la instalación. Tiene salida de lazo HDMI en el transmisor para TV local. Además, extensor del mando a distancia que permite el control remoto de la fuente de video desde la posición del TV y función DOWN-SCALING para transformar resoluciones de 4K a Full HD 1080p.
Un producto de FONESTAR
Descubra la serie FONESTAR