FONESTAR - Juego bafles baja impedancia 25W con soporte blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Juego bafles baja impedancia 25W con soporte blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CUBE-62B

Ref.Sonepar

232918

EAN

8422521233934

Pareja de bafles de baja impedancia. Especialmente diseñados para aplicaciones de megafonía y sonido ambiental; una solución para instalaciones en locales públicos como restaurantes, cafeterías, supermercados, centros comerciales, etc. Los bafles incluyen un soporte de pared orientable en todas direcciones que permite una fácil instalación. Potencia 25 W máximo, 12 W RMS. Altavoces 2.1/2". Repuesta 150-20.000 Hz. Impedancia 8 ?. Sensibilidad 88 dB a 1 W/1 m. Conectores: Terminales a presión. Color blanco (RAL 9003). Peso 2 x 0'5 kg. Accesorios: Soportes de fijación orientables.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR