FONESTAR - Juego bafles baja impedancia 25W con soporte negro

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Juego bafles baja impedancia 25W con soporte negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CUBE-62

Ref.Sonepar

279236

EAN

8422521233927

Pareja de bafles de baja impedancia. Especialmente diseñados para aplicaciones de megafonía y sonido ambiental; una solución para instalaciones en locales públicos como restaurantes, cafeterías, supermercados, centros comerciales, etc. Los bafles incluyen un soporte de pared orientable en todas direcciones que permite una fácil instalación. Potencia 25 W máximo, 12 W RMS. Altavoces 2.1/2". Repuesta 150-20.000 Hz. Impedancia 8 ?. Sensibilidad 88 dB a 1 W/1 m. Conectores: Terminales a presión. Color negro(RAL 9017). Peso 2 x 0'5 kg. Accesorios: Soportes de fijación orientables.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR