FONESTAR - Juego bafles Hi-Fi BSP extraplano 30W negro (2 unidades) - BSP-121

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Juego bafles Hi-Fi BSP extraplano 30W negro (2 unidades)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BSP-121

Ref.Sonepar

622903

EAN

8422521231619

Parejas de bafles Hi-Fi extraplanos de superficie serie BSP, construidos con Altavoces especiales extraplanos. Diseño singularmente delgado y discreto. Características: Parejas de bafles Hi-Fi extraplanos de baja Impedancia. Potencia 30 W máximo, 20 W RMS Altavoces 1 woofer extraplano 5 1/4 : Imán de neodimio 1 tweeter Respuesta 75-20.000 Hz Impedancia 4 ? Sensibilidad 87 dB a 1 W/1 m Presión acústica 98 dB a máxima Potencia a 1 m RED DE CRUCE Filtro de agudos ConectorES Terminales a Presión color Negro (RAL 9017) Medidas 184 x 272 x 37mm fondo peso 2 x 1 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR