FONESTAR - Juego bafles transformador 100V baja impedancia 25W negro

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Juego bafles transformador 100V baja impedancia 25W negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CUBE-62T

Ref.Sonepar

304723

EAN

8422521233958

Pareja de bafles con transformador de línea 100 V y baja impedancia. Especialmente diseñados para aplicaciones de megafonía y sonido ambiental; una solución para instalaciones en locales públicos como restaurantes, cafeterías, supermercados, centros comerciales, etc. Los bafles incluyen un soporte de pared orientable en todas direcciones que permite una fácil instalación. Potencia 25 W máximo, 12 W RMS. Altavoces 2 1/2". Repuesta 150-20.000 Hz. Impedancia Alta Z línea 100 V 1.666 ? (6 W). Baja Z: 8 ?. Sensibilidad 88 dB a 1 W/1 m. Conector: Terminales a presión. Color negro (RAL 9017). Medidas 89 x 89 x 110 mm fondo. Peso 2 x 0'7 kg. Accesorios: Soportes de fijación orientables.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR