FONESTAR - Juego soporte 81 para pantalla plana barra horizontal negro (2 unidades)

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Juego soporte 81 para pantalla plana barra horizontal negro (2 unidades)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SVW-81V

Ref.Sonepar

845463

EAN

8422521382182

Dos soportes extraplanos para pantallas planas para instalación en barras horizontales. Fácilmente configurable para diferentes tamaños de pantallas. Características: Soportes para TV/monitor. 2 soportes extraplanos para pantallas planas de gran formato o instalación en vertical. SOPORTE Distancia a la pared: 4'2 cm Soporte para acceso a Cableado Regulación de la desviación vertical Sistema de seguridad Medidas 81 cm alto Compatible con VESA 800 x 700 máximo peso MÁXIMO SOPORTADO 50 kg color Negro peso 2'1 kg OPCIONAL SVW-36H, SVW-56H y SVW-86H: barras horizontales para video wall SVW-75BV y SVW-134BV: barras verticales para video wall

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR