FONESTAR - Juego soporte orientable pared para bafles negro (2 unidades)

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Juego soporte orientable pared para bafles negro (2 unidades)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SAL-622N

Ref.Sonepar

443801

EAN

8422521382212

Pareja de soportes orientables de pared para bafles. Placa de bafle de instalación fácil. Características: Pareja de soportes orientables de pared para bafles. BRAZO Orientable horizontalmente 120º Inclinable verticalmente ± 20º peso MÁXIMO SOPORTADO 10 kg color Negro Medidas Totales: 65 x 151 x 115mm fondo Placa de pared: 48 x 115mm Soporte para bafle: 65 x 145mm con orificios de 5'25mm con separación entre tornillos de 50mm aproximadamente peso 2 x 0'6 kg Accesorios Tornillería para instalación en pared y montaje del bafle

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR