FONESTAR - Medidor impedancia para altavoz línea

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Medidor impedancia para altavoz línea

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MI-21

Ref.Sonepar

216081

EAN

8422521200844

Medidor de Impedancia para Altavoces o líneas de Altavoces de baja Impedancia, y con transformador de línea 100 ó 70 V. Una herramienta imprescindible para el instalador de megafonía. Permite la comprobación de la línea de Altavoces y realizar la medida de la Impedancia resultante. Características: Medidor de Impedancia a 1 kHz para líneas de Altavoces. Permite la comprobación de la Impedancia de la línea de Altavoces y la estimación de la Potencia necesaria en una instalación de línea 100 ó 70V para la adecuada elección del amplificador. 3 escalas de medida: 200 ?, 2 k? y 20 k?. Pantalla LCD de fácil lectura. Medida de Potencia para Altavoces de línea 70 y 100 V. Fácil manejo. Entradas: 2 terminales banana para conexión de los Cables de medida RESOLUCIÓN (PRECISIÓN MEDIDA) 200 ?: 0'1 ? (±1% ±2) 2 k?: 1 ? (±1% ±2) 20 k?: 10 ? (±1% ±2) alimentación 9V CC, 1 pila 9V tipo 6LR61 Medidas 86 x 182 x 38mm fondo peso 0'4 kg Accesorios Protector de goma Pila 9V tipo 6LR61 2 juegos de Cables de medida: con terminales pinza cocodrilo y con puntas de precisión

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR