FONESTAR - MEZCLADOR 12 CANALES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MX-848
Ref.Sonepar
351690
EAN
8422521141710
Mezclador/preamplificador. Salida estéreo y mono. Indicado para instalaciones de megafonía y sonido. Características: Mezclador/preamplificador. Entrada de micrófono con prioridad de avisos. alimentación phantom. Indicadores luminosos de nivel de salida. Entradas: 6 micros/líneas balanceadas, combo (XLR y jack 6'3mm), 1.500 ? 7'7 mV y 10.000 ? 775 mV conmutables 3 auxiliares estéreo, 2 x RCA, 10.000 ? 775 mV Salidas 1 master estéreo balanceada, XLR 120 ? 2'5V máximo 1 master mono balanceada, jack 6'3mm, 120 ? 2'5V máximo 1 mix out mono balanceada, 120 ? jack 6'3mm 1 line out, 2 x RCA 1.000 ? 775 mV. Controles: Tono: graves, medios y agudos de salida master Volumen: . Entradas: 1 a 12 y volumen general (master estéreo y mono) Respuesta 10-20.000 Hz DISTORSIÓN Armónica: < 0'05% a 1 kHz RELACIÓN SEÑAL/RUIDO Micrófonos > 70 dB Auxiliar/Línea > 103 dB PHANTOM 18V en micros 1 a 6, seleccionable PRIORIDAD Micro 1 por nivel de señal, seleccionable alimentación 230 VCA, 18 W y 24V CC, 500 mA Medidas 483 x 44 x 220mm fondo. 1 U rack 19 peso 3 kg
Un producto de FONESTAR
Descubra la serie FONESTAR


