FONESTAR - Mezclador 8 entrada 4 canal estéreo 1 micrófono - SM-1641UB

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Mezclador 8 entrada 4 canal estéreo 1 micrófono

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SM-1641UB

Ref.Sonepar

764180

EAN

8422521141819

Mezclador de 8 entradas, 4 canales estéreo y 1 micrófono. Reproductor USB/SD/MP3 y receptor bluetooth. Característica: Mezclador de 8 entradas, 4 canales estéreo y 1 micrófono. Reproductor USB/SD/MP3 con información ID3 tag. Receptor bluetooth incorporado, reproduce la música recibida desde un teléfono móvil. Eco y talkover. Crossfader asignable. Entradas: 2 líneas/phono, 2 x RCA, 27.000 ? 150 mV, 50.000 ? 3 mV, 5 líneas, 2 x RCA, 27.000 ? 150 mV y 1 micro balanceado combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 ? 1'5 mV. Funciones: Preescucha CUE. Crossfader asignable entre los canales 1, 2, 3, 4 o apagado. Ecualizador de 3 bandas por canal. Indicador luminoso de nivel de salida. Salidas: Master (2 x XLR y 2 x RCA), 10.000 ? 2 V, booth (2 x RCA), 10.000 ? 2 V, zone (2 x RCA), 10.000 ? 2 V, grabación (2 x RCA), 10.000 ? 150 mV, auriculares estéreo (jack 6'3 mm). Respuesta 20-20.000Hz. Distorsión armónica: Micro: < 0'2 %, Phono: < 0'05% y Línea: < 0'03%. Relación señal/ruido Micro: 60 dB, Phono: 70 dB y Línea: 80 dB. Alimentación 230/115 V CA, 10 W máximo. Medidas 482 x 116 x 200 mm fondo. Peso 3'8 kg.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR