FONESTAR - Mezclador estéreo 6 entrada 3 canal 2 salida USB / SD / mp3

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Mezclador estéreo 6 entrada 3 canal 2 salida USB / SD / mp3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SM-1621U

Ref.Sonepar

644955

EAN

8422521141437

Mezclador estéreo profesional de 3 canales para uso DJ con reproductor USB/SD/MP3 integrado. Características: Mezclador profesional de 6 entradas, 3 canales y 2 Salidas con. Controles: de volumen independientes. Reproductor USB/SD/MP3. REPRODUCTOR USB Reproduce ficheros MP3 Puerto USB para conexión de memorias USB Lector de tarjetas SD Admite memorias hasta 32 GB Información ID3 tag. Entradas: 1 micro balanceado combo (XLR y jack 6'3mm), 600 ? 1'5 mV 1 phono/línea, 2 x RCA 56.000 ? 3 mV y 47.000 ? 300 mV 2 phono 2 x RCA, 56.000 ? 3 mV 2 líneas 2 x RCA, 47.000 ? 150 mV. Controles: Micro: ganancia, agudos (-32, +12 dB, 10.000 Hz), medios (-32, +12 dB, 1.200 Hz), graves (-32, +12 dB, 50 Hz), selector de entrada, PFL, talk over y volumen deslizante Phono/línea: ganancia, agudos (-32, +12 dB, 10.000 Hz), medios (-32, +12 dB, 1.200 Hz), graves (-32, +12 dB, 50 Hz), selector de entrada, PFL y volumen deslizante Reproductor USB/SD: play/pause, stop, repetición, avance y retroceso de canción, ganancia, agudos (-32, +12 dB, 10.000 Hz), medios (-32, +12 dB, 1.200 Hz), graves (-32, +12 dB, 50 Hz), selector de entrada, PFL y volumen deslizante Master: balance, volumen e indicador luminoso de nivel de salida Booth: volumen Preescucha: volumen y control de asignación CUE/MASTER Crossfader: control deslizante, curva ajustable y modo reversible. Funciones: Preescucha por auriculares PFL asignable para cada canal Crossfader recambiable con curva ajustable y modo reversible. Controles: deslizantes por canal Ecualizador de 3 bandas por canal Talk over en el canal 1 Indicador luminoso de nivel de salida master Salidas Master (2 x XLR y 2 x RCA), booth (2 x RCA), grabación (2 x RCA), auriculares estéreo (jack 6'3mm) Respuesta 20-20.000 Hz DISTORSIÓN Armónica: 0'05 % RELACIÓN SEÑAL/RUIDO > 87 dB alimentación 230/115 VCA, 10 W máximo Medidas 245 x 101 x 315mm fondo peso 3'1 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR