FONESTAR - Mezclador estéreo studio 12 canal phantom - SM-3192

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Mezclador estéreo studio 12 canal phantom

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SM-3192

Ref.Sonepar

297105

EAN

8422521141727

Mezclador estéreo, serie STUDIO. Mezclador estéreo de 12 canales (4 de micrófono y 4 líneas estéreo) con alimentación phantom. Característica: Mezclador estéreo de 4 canales mono y 4 canales estéreo. Procesador de 16 efectos digitales. Entradad 4 micros balanceados, XLR o 4 líneas balanceadas jack 6'3 mm, 4 canales estéreo líneas auxiliares balanceadas, 2 x jack 6'3 mm y 1 CD/tape in estéreo, 2 x RCA. Controles: 8 controles por canal mono: ganancia, ecualizador de 3 bandas, filtro de graves, envío auxiliar/efectos, pan, volumen e indicador luminoso clip, 4 controles por canal estéreo: atenuación, envío auxiliar/efectos, balance y volumen. Selección de efectos y envíos Volumen de auriculares. Control de volumen independiente de salida main. Salidas: Main estéreo desbalanceado, 2 x jack 6'3 mm. Auxiliar/efectos mono desbalanceado, jack 6'3 mm. Control room estéreo desbalanceado, 2 x jack 6'3 mm. CD/tape out estéreo, 2 x RCA. Auriculares estéreo, jack 6'3 mm. Phantom 48v. Repuesta 20-20.000 Hz. Alimentación 18 V CA x 2, 650 mA con adaptador incluido. Medidas 254 x 50 x 224 mm fondo. Peso 1'5 kg.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR