FONESTAR - Mezclador estéreo studio pro 12 canal 2 salidas - SM-3512U

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Mezclador estéreo studio pro 12 canal 2 salidas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SM-3512U

Ref.Sonepar

351752

EAN

8422521141444

Mezclador estéreo profesional de 12 canales con reproductor USB/SD/MP3 integrado, procesador de efectos digitales y Salidas múltiples. Características: Mezclador profesional de 12 canales y 2 Salidas con. Controles: de volumen independientes. Reproductor USB/SD/MP3. Procesador de 16 efectos digitales. REPRODUCTOR USB Reproduce ficheros MP3 Puerto USB para conexión de memorias USB Lector de tarjetas SD Admite memorias hasta 8 GB Información ID3 tag. Entradas: 8 micros balanceados XLR, 150 ? 1'5 mV o 8 líneas balanceadas jack 6'3mm, 20.000 ? 150 mV 2 líneas estéreo, 2 x jack 6'3mm, 20.000 ? 150 mV 2 retornos estéreo balanceados, 2 x jack 6'3mm, 20.000 ? 1V 1 tape input, 2 x RCA, 20.000 ? 150 mV. Controles: Micro/línea: filtro de suPresión de bajos (18 dB, 75 Hz), ganancia, graves (±15 dB, 80 Hz), medios (±15 dB, 2.500 Hz), agudos (±15 dB, 12.000 Hz), envío auxiliar, envío EFX, pan, mute-alt 3-4, PFL y volumen deslizante Reproductor USB/SD: play/pause, stop, repetición, avance y retroceso de canción y asignación al canal 11/12 Main: volumen deslizante Alt-3-4: volumen deslizante Control Room/Phones/Indicador luminoso: selección de fuente y volumen CD/Tape: asignación a la salida Main Envíos auxiliares: control de volumen Retornos auxiliares: control de volumen y asignación a Main/Alt 3-4 Procesador de efectos: selección de efecto. Funciones: Preescucha por auriculares PFL asignable para cada canal. Controles: deslizantes por canal Ecualizador de 3 bandas por canal Indicador luminoso de exceso de señal y de nivel de salida master Salidas Master (balanceado, 2 x XLR), alt 3-4 (balanceado, 2 x jack 6'3mm), control room (balanceado, 2 x jack 6'3mm), grabación (2 x RCA), 2 envíos auxiliares (desbalanceados, jack 6'3mm), auriculares estéreo (jack 6'3mm) PHANTOM 48 V, seleccionable Respuesta 20-20.000 Hz DISTORSIÓN Armónica: 0'05 % RELACIÓN SEÑAL/RUIDO > 82 dB alimentación 100-240 VCA, 20 W máximo Medidas 385 x 80 x 338mm fondo peso 4'2 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR