FONESTAR - Mezclador estudio MIX-6LIVE

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Mezclador estudio MIX-6LIVE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MIX-6LIVE

Ref.Sonepar

910803

EAN

8422521014649

Mezclador estudio MIX-6LIVE. Mezclador estéreo de 6 canales con función live streaming, tarjeta de audio para PC y grabador/reproductor Bluetooth®/USB . Función live streaming, podrás conectar tu smartphone o tablet y emitir tu actuación en directo en tu plataforma favorita, sin necesidad de nada más. Conecta el mezclador a tu PC como tarjeta de audio. Podrás reproducir el contenido de audio del PC y grabar el audio en el PC de forma simultánea. Grabador y reproductor Bluetooth/USB, reproduce música o graba la actuación sin necesidad de PC. Incluye procesador de efectos digital de 24 bits (16 efectos) con selección de efectos y control de nivel, que darán un toque extra a tus actuaciones. Además, dispone de alimentación phantom de 48 V, en los canales 1 y 2, para el uso de micrófonos de condensador. Tiene un tamaño reducido y portátil, perfecto para artistas ambulantes, estudios musicales domésticos, pequeños eventos o fiestas, etc. Además, solamente necesita alimentación de 5 V CC, 2'1 A, que puede ser proporcionada por el adaptador, por el puerto USB de un PC o portátil o a través de una power bank, lo que aumenta enormemente la versatilidad y posibilidades de uso de este completo mezclador.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR