FONESTAR - Mezclador preamplificador 7 canal 6 micros 1 línea auxiliar

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Mezclador preamplificador 7 canal 6 micros 1 línea auxiliar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MX-875-SR

Ref.Sonepar

351691

EAN

8422521141307

Mezclador para micrófonos/línea de 7 canales con supresor de realimentación acústica mediante desplazamiento de frecuencia. 6. Entradas: de micrófono y 1 de línea. Controles: independientes de volumen, de suPresión de realimentación acústica y alimentación phantom 48V para cada micrófono. Elimina eficazmente la realimentación acústica o acoplamientos con la mínima distorsión. Fácil de usar. Características: Mezclador/preamplificador. 7 canales, 6 de micrófonos y 1 de línea auxiliar. alimentación phantom. Supresor de realimentación. Entradas: 6 micros balanceados, XLR 5.000 ? 2'5 mV 1 línea desbalanceada, RCA 5.000 ? 1V Salidas 1 master balanceado, XLR 600 ? 100 mV 1 línea desbalanceada, RCA 600 ? 2'5 V. Controles: Volumen, suPresión de realimentación y alimentación phantom por entrada, volumen de salida master Respuesta 20-20.000 Hz sin suPresión de realimentación 150-15.000 Hz con suPresión de realimentación SUPRESOR DE REalimentación Desplazamiento de frecuencia 5 Hz ±1 Hz PHANTOM 48V en micros 1 a 6, seleccionable alimentación 230 VCA, 15 W Medidas 483 x 44'5 x 225mm fondo. 1 U rack 19 peso 2'6 kg Accesorios 1 Cable RCA 1 Cable XLR 2 Cables jack 6'3mm a RCA

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR