FONESTAR - Mezclador preamplificador multizona

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Mezclador preamplificador multizona

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MX-867RU

Ref.Sonepar

256081

EAN

8422521141611

Mezclador/preamplificador multizona con matriz de audio de 5 canales asignables a 4 zonas de salida con control independiente de volumen. Reproductor USB/SD/MP3 con Sintonizador digital de radio FM. Distribución de audio en instalaciones con varias zonas y diferentes programas musicales. Control remoto del volumen en cada zona. Características: Mezclador/preamplificador multizona. Entrada de micrófono con prioridad de avisos. Matriz de asignación de 5 canales de entrada a 4 zonas de salida. Reproductor USB/SD de ficheros MP3. Sintonizador digital de radio FM. 4 zonas de salida con control independiente de volumen. Control remoto de volumen de las zonas. alimentación phantom. Entradas: 1 micro balanceado, jack 6'3mm, 3 mV 1 micro balanceado, combo (XLR y jack 6'3mm), 3 mV 2 micros/líneas balanceados combo (XLR y jack 6'3mm) ajustable, 3 mV y 175 mV 1 auxiliar estéreo, 2 x RCA, 175 mV 1 auxiliar estéreo, jack 3'5mm Salidas 4 zonas balanceadas, XLR, 2'5V máximo Control remoto de volumen de las zonas 1 monitor estéreo, jack 6'3mm, 1 V. Controles: 4 microInterruptores de asignación de zonas 1 a 4. Entradas: 1 a 4: control de volumen. Entradas: 2 y 3: control de ganancia Zonas 1 a 4: control de volumen Monitor: control de volumen y selección de zona Reproductor USB/SD Sintonizador FM Respuesta 20-20.000 Hz DISTORSIÓN Armónica: < 0'2 % a 1 kHz RELACIÓN SEÑAL/RUIDO Micrófonos > 65 dB Auxiliar/Línea > 80 dB PHANTOM 48V en micros 2 y 3, seleccionable PRIORIDAD Micro 1 por nivel de señal, seleccionable alimentación 230/115 VCA, 9 W Medidas 483 x 44'5 x 200mm fondo. 1 U rack 19 peso 3 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR