FONESTAR - Mezclador preamplificador MXZ 2 canal 6 zona salida

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Mezclador preamplificador MXZ 2 canal 6 zona salida

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MXZ-2036

Ref.Sonepar

259699

EAN

8422521091947

Mezclador/preamplificador multizona de 2 canales con 6 zonas de salida. Dos modos de funcionamiento: como unidad de conmutación de línea auxiliar con un amplificador por zona o como unidad de conmutación de línea 100V con un amplificador de música ambiente y otro de avisos para todas las zonas. Grabador/reproductor de mensajes con modo de reproducción seleccionable. Posibilidad de dar avisos remotos a través del micrófono con selector de zonas mod. M-203 (hasta 6 micrófonos). Características: Mezclador/preamplificador multizona. 6 zonas de salida seleccionables. Grabador/reproductor de 3 mensajes pregrabados. Avisos remotos y mensajes pregrabados mediante el micrófono mod. M-203 opcional. Conexión hasta 6 micrófonos con selector de zonas M-203. alimentación phantom, tonos musicales de aviso y prioridad. Entradas: 1 micro balanceado, XLR 600 ? 2'5 mV 1 micro con selector de zonas, RJ-45 500 mV 1 CD, 2 x RCA 47.000 ? 500 mV 1 tuner, 2 x RCA 47.000 ? 200 mV 1 tape, 2 x RCA 47.000 ? 200 mV 1 selección de mensaje de emergencia por cierre de contactos, terminales roscados Salidas Salida de avisos, euroblock 47.000 ? 1'5V Salida de música ambiente, euroblock 47.000 ? 1'5V 6 zonas, euroblock, 47.000 ? 1'5V 6 relés de prioridad en atenuadores 24V CC, terminales roscados. Controles: Volumen de micrófono, auxiliar y general Selección de zonas 1 a 6 Selección de entrada auxiliar: tape, CD y tuner Mensajes: play, stop y rec Selector de mensajes y modo de reproducción. Funciones: Grabador/reproductor de 3 mensajes, 1 minuto máximo por mensaje Dos de los mensajes se reproducen desde el panel frontal y son seleccionables por cierre de contactos El tercer mensaje se reproduce desde el micrófono con selector de zonas mod. M-203 Respuesta 20-20.000 Hz ±3 dB DISTORSIÓN Armónica: < 0'1% RELACIÓN SEÑAL/RUIDO > 90 dB PHANTOM 48V PRIORIDAD Micro con selector de zonas por nivel de señal Tonos musicales de aviso por cierre de contactos Mensajes pregrabados alimentación 230 VCA, 10 W Medidas 484 x 88 x 301mm fondo. 2 U rack 19 peso 6 kg OPCIONAL M-203: micrófono con selector de zonas

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR