FONESTAR - Mezclador preamplificador profesional 12 canales

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Mezclador preamplificador profesional 12 canales

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MX-824

Ref.Sonepar

351689

EAN

8422521141291

Mezclador para micrófonos de 12 canales con control independiente de volumen y alimentación phantom 48 V. Permite ampliar fácilmente el número de micrófonos en un sistema de sonido. Características: Mezclador/preamplificador profesional de 12 canales. alimentación phantom. Entradas: 12 micros balanceados, XLR 8.000 ? 2'5 mV Salidas 1 master balanceado XLR 600 ? 7 mV y desbalanceado 2 x RCA 4.700 ? 150 mV. Controles: Volumen por entrada y salida master Respuesta 50-20.000 Hz RELACIÓN SEÑAL/RUIDO > 60 dB PHANTOM 48V en micros 1 a 12, seleccionable alimentación 230 VCA, 10 W Medidas 483 x 44'5 x 225mm fondo. 1 U rack 19 peso 2'7 kg Accesorios 1 Cable RCA 1 Cable XLR

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR