FONESTAR - Mezclador profesional SM-1860U USB / SD / mp3

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Mezclador profesional SM-1860U USB / SD / mp3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SM-1860U

Ref.Sonepar

351751

EAN

8422521141482

Mezclador profesional de 12 entradas, 8 canales (3 micrófonos y 5 líneas) con reproductor USB/SD/MP3, asignables a 2 Salidas master con control de volumen independiente. Función talk over y preescucha por auriculares. Características: Mezclador profesional de 12 entradas, 8 canales, asignables a 2 Salidas master con control de volumen independiente. Reproductor USB/SD/MP3. REPRODUCTOR USB Reproduce ficheros MP3 desde USB/SD o desde el PC Puerto USB para conexión de memorias USB y conexión a PC como dispositivo USB Audio Lector de tarjetas SD Información ID3 tag. Entradas: 1 micro balanceado combo (XLR y jack 6?3mm), 1.700 ? 4 mV, 2 micros balanceados XLR, 1.700 ? 4 mV. 7 líneas desbalanceadas estéreo 22.000 ? 100 mV y 2 phono/aux 2 x RCA 47.000 ? 2 mV y 47.000 ? 100 mV. Controles: MIC1: volumen, graves (±12 dB, 100 Hz), agudos (±12 dB, 10.000 Hz), efecto eco y talkover MIC2 y MIC3: volumen, graves (±12 dB, 100 Hz), agudos (±12 dB, 10.000 Hz) y efecto eco Canales de entrada: selector de entrada, volumen deslizante, asignación a master 1, master 2 y preescucha de auriculares, indicador luminoso de asignación de cada salida Master 1 y master 2: volumen, graves (+12, -32 dB, 100 Hz), medios (+12, -32 dB, 1.500 Hz) y agudos (+12, -32 dB, 10.000 Hz), medios y agudos, balance e indicador luminoso de nivel Salida booth: control de volumen Salida de auriculares: control de volumen Reproductor USB/SD: play/pause, accedo a menú, ecualización y modo de repetición, avance y retroceso de canción y control de volumen. Funciones: Matriz de asignación de 5 canales de entrada a 2 Salidas master Preescucha por auriculares CUE asignable para cada canal Ecualizador de 3 bandas en las Salidas master Indicadores luminosos de nivel de salida master 1 y master 2 Talk over para redución de nivel en la entrada MIC 1 Salidas Master 1 (2 x XLR y 2 x RCA), master 2 (2 x RCA), grabación (2 x RCA), booth (2 x RCA) y auriculares estéreo (jack 6'3mm) Respuesta 20-20.000 Hz RELACIÓN SEÑAL/RUIDO Micro: 65 dB Phono: 55 dB Línea/Aux: 75 dB alimentación 230/115 VCA, 10 W máximo Medidas 483 x 89 x 205mm fondo. 2 U rack 19 peso 4 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR