FONESTAR - MEZCLADOR SM-303SC 3 CANALES SOUND CARD - SM-303SC

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - MEZCLADOR SM-303SC 3 CANALES SOUND CARD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SM-303SC

Ref.Sonepar

754102

EAN

8422521141536

Mezclador compacto de 3 canales con entrada/salida USB audio para conexión a PC. Características: Mezclador compacto de 3 canales. Entrada/salida USB audio para conexión a PC. Entradas: 1 micro/línea balanceado, combo (XLR y jack 6'3mm) 1 línea, 2 x RCA 1 CD/tape in estéreo, 2 x RCA 1 USB audio. Controles: Canal 1: ganancia, graves (±15 dB, 80 Hz), agudos (±15 dB, 12.000 Hz), pan y control de volumen Canales 2/3: graves (±15 dB, 80 Hz), agudos (±15 dB, 12.000 Hz), balance, control de volumen y selector de tipo de entrada línea o USB Master: control de volumen, control de volumen monitor CD/Tape: asignación a la salida main y/o monitor. Funciones: Indicador luminoso de encendido Indicador luminoso de pico de canal 1 Indicadores luminosos de exceso de señal de salida master (clip) Salidas 1 main estéreo, jack 3'5mm 1 monitor estéreo, jack 3'5mm 1 CD/tape out estéreo, 2 x RCA 1 USB audio PHANTOM 20V Respuesta 20-20.000 Hz DISTORSIÓN Armónica: 0'01 % alimentación 5V CC, 500 mA con adaptador incluido o mediante USB Medidas 98 x 42 x 135mm fondo peso 0'4 kg Accesorios Cable USB A macho a USB B macho Adaptador CA/CC con Conector de salida USB A hembra

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR