FONESTAR - Micrófono boundary extraplano Mini XLR blanco 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BM-709
Ref.Sonepar
127747
EAN
8422521291446
Micrófono de condensador electret boundary con Interruptor táctil e indicador luminoso de encendido. Patrón de directividad y modo de encendido seleccionables. Diseño elegante y construcción robusta. Base de goma antideslizante. Sonido de gran calidad. Características: Micrófono boundary extraplano para uso en sobremesa, pared, etc. Captación con gran nitidez. Interruptor táctil con indicador luminoso de encendido. Cápsula Condensador electret Patrón de directividad seleccionable: omnidireccional, subcardioide, cardioide, supercardioide, bidireccional Respuesta 50-15.000 Hz Sensibilidad -32 dB ±3 dB (V/Pa) Impedancia 200 ? Interruptor De micro: on/off táctil De filtro: corte de graves/Respuesta plana De estado inicial: encendido on/off De funcionamiento: PTT/PTL INDICADORES Luminoso de encendido ConectorES Mini XLR macho de salida PHANTOM 24 a 52V CC (recomendado 48V CC) Cable 3 m con Conectores mini XLR hembra y XLR macho Línea balanceada Medidas 92'5 x 26 x 100mm fondo color Negro peso 0'1 kg
Un producto de FONESTAR
Descubra la serie FONESTAR


