FONESTAR - Micrófono boundary extraplano Mini XLR negro 8m

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Micrófono boundary extraplano Mini XLR negro 8m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BM-704

Ref.Sonepar

680502

EAN

8422521290371

Micrófonos de condensador electret boundary de superficie. Características: Micrófono boundary extraplano, para uso en sobremesa, pared, etc. Captación con gran nitidez. Cápsula Condensador electret unidireccional Respuesta 80-14.000 Hz Sensibilidad -45 dB (V/Pa) a 1 kHz Impedancia 600-1.000 ? Interruptor On/off en el portapilas ConectorES Mini XLR macho de salida alimentación 1 pila 1'5V LR6-AA CableS 8 m con Conector mini XLR hembra previo adaptador y Conector jack 6'3mm mono Línea desbalanceada Medidas 90 x 16 x 115mm fondo color Negro peso 0'3 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR